SMC 3/2 VENTIEL VP542-5DU1-02FA
Magneetventiel 3/2 serie VP500
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP542-5DU1-02FA
Rubix:A0724795

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542-5DU1-02FA
Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,71 excl. BTW
/ stuk
€ 118,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen