SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL RVS NC 3/8 VXA2240G-03F-1
VXA21/22 Enkele eenheid, direct luchtbediende 2-poorts klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VXA2240G-03F-1
Rubix:A0148739
Fabrikant:VXA2240G-03F-1

Technische samenvatting
| Type | vxa21/22 enkele eenheid, direct luchtbediende 2-poorts klep |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL RVS NC 3/8 VXA2240G-03F-1
De direct luchtbediende 2- en 3-poorts kleppen uit de VXA-serie kunnen worden gebruikt met een breed scala aan vloeistoffen. Het verdeelstuk voor de VXA21/22-serie is verkrijgbaar in een gangbare SUP-uitvoering of een individuele SUP-uitvoering (voor vacuümgebruik). Het verdeelstuk van de VXA31/32-serie heeft individuele poorten. De kleppen voor beide series kunnen eenvoudig worden vervangen zonder de bestaande leidingen te wijzigen.
Sterke punten
Direct luchtbediende 2-poorts klep Door de juiste keuze van het materiaal van het huis en de afdichting kan een breed scala aan vloeistoffen worden gebruikt. Klephuis verkrijgbaar in N.C. of N.O. Poortgrootte: Rc(PT)1/8 Stuurdruk: 0,25 tot 0,7 MPa Compatibel met vloeistoffen met een hoge viscositeit (500 cSt)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vxa21/22 enkele eenheid, direct luchtbediende 2-poorts klep |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,12 excl. BTW
/ stuk
€ 111,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen