FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S10-T32H-AZT-M5-1T1L 573388

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-S10-T32H-AZT-M5-1T1L
Rubix:05113459
Fabrikant:573388
EAN:4052568219925
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S10-T32H-AZT-M5-1T1L 573388
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S10-T32H-AZT-M5-1T1L 573388


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom150 l/min
Drukbereik1,5/10 bar
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,79 excl. BTW
/ stuk
102,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen