• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Elektrische componenten en accessoires
    MENNEKES WCD 1418 3P+A 16A/400V 6H IP44

    MENNEKES WCD 1418 3P+A 16A/400V 6H IP44

    Wandcontactdoos WCD

    Zie technische informatie
    Referenties
    Mennekes:1008450
    Rubix:32360127
    brand logo

    Productdetails : MENNEKES WCD 1418 3P+A 16A/400V 6H IP44


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 70,84 excl. BTW
    / stuk
    € 85,72 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 14 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ABB HULPCONTACTBLOK S 2C H11LLEGRAND 412654 ALPHAREX D21 230V ASTRO-PROGRAMMAPHOENIX CONTACT ZEKERINGSKLEM 8,2MM 5X20 UK5-HESI 0,2- 4QMMCADDY SPANTKLEM 8-12MM BUIS 25-30MM COAT 812SC2530HAGER AARDLEKAUTOMAAT HACO 1P+N B 16A 30MA ADA516GWISKA DOORVOER 9-17MM IP68 ESKV-L25 M25X1,5SMC DIN-RAIL VZ1000-11-4-2EUCHNER ESCAPE RELEASE MGB-E-A-100465CARLO GAVAZZI SPANNING BEWAKING PPB01 CM48SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-2OBO KLEMZADEL 12-20MM ZH PA L.GRIJS 2037 12-20 LGRSIEMENS SIMATIC DP 6ES7142-4BF00-0AA0WISKA COMBI 308/LEEG M20 560048LAPP KABEL 4521014 H07V-K 70 ZWART 4521014TELEMECANI METALEN PLUNJER ZCE-10
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap