Referenties
Hummel:1006883
Rubix:32369077
EAN:4033878411339

Productdetails : HUMMEL WARTEL PG42/32-38MM/T13 PA GRIJS HSK-K
Kabelwartel HSK-K met PG42 schroefdraad. Klembereik 32-38 mm, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temperatuurbereik -40°C tot 100°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wartel |
| Materiaal | kunststof |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,81 excl. BTW
/ stuk
€ 32,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
