MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.04 1/8R 884801

Insteekkoppeling (80 bar) haaks, niet verstelbaar, met buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884801
Rubix:07859991
EAN:3660338381478
MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.04 1/8R 884801
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.04 1/8R 884801


Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeconische
Diameter schroefdraad (inch)r1/8 ''
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,30 excl. BTW
/ 10 stuks
41,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen