FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/2-PK-13 4099
Wartelkoppeling ACK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ACK-1/2-PK-13
Rubix:06140100
Fabrikant:4099
EAN:4052568018689

Documenten
Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/2-PK-13 4099
Snelschroefkoppeling ACK-1/2-PK-13 Inwendige schroefdraad met dichtingsring. Nominale diameter=12 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com), Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,6 g |
| Materiaal | aluminium |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,37 excl. BTW
/ stuk
€ 16,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen