OLIEKEERRING 100X150X13 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67075071
Rubix:04110153
Fabrikant:67075071
OLIEKEERRING 100X150X13 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 100X150X13 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht147 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
13,51 excl. BTW
/ stuk
16,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden