OLIEKEERRING 105X160X12 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67163176
Rubix:04110181
Fabrikant:67163176
OLIEKEERRING 105X160X12 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 105X160X12 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
€ 14,65 excl. BTW
/ stuk
€ 17,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden