Referenties
Dichtomatik:67040040
Rubix:04110322
Fabrikant:67040040

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 120X150X13 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 114 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,60 excl. BTW
/ stuk
€ 16,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden