OLIEKEERRING 120X150X15 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67038473
Rubix:04012443
Fabrikant:67038473
OLIEKEERRING 120X150X15 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 120X150X15 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht131 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 13,47 excl. BTW
/ stuk
€ 16,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden