SKF G 20X28X4 OLIEKEERRING

Radiale asafdichtingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:G 20X28X4
Rubix:03050893
Fabrikant:6557
EAN:7316570384017
SKF G 20X28X4 OLIEKEERRING

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF G 20X28X4 OLIEKEERRING


Radiale asafdichtingsring
Radiale asafdichtingen met een kleine breedte zijn bedoeld voor lageropstellingen met naaldlagers. Deze slepende afdichtingen hebben geen ribbelveren. Afdichtingen in G-ontwerp zijn gemaakt van rubber, met één lip. Afdichtingen voor asdiameters ≥ 8 mm zijn versterkt met staalplaat. De rubber buitendiameter verbetert de afdichting rond de huisboring en vermindert het risico op beschadiging van de afdichting en het lagerhuis tijdens het monteren en verwijderen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x28x28 mm
Logistiek gewicht2,1 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte4 mm
Materiaalnbr
Aangepaste tariefcode40169300
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen