OLIEKEERRING 125X150X12 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67038474
Rubix:04023360
Fabrikant:67038474
OLIEKEERRING 125X150X12 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 125X150X12 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht101 g
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
10,81 excl. BTW
/ stuk
13,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden