Referenties
SKF:75X90X10 HMSA10 V
Rubix:04084533
Fabrikant:505691
EAN:7316572546567

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X90X10 HMSA10 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40,3 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,97 excl. BTW
/ stuk
€ 25,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
