Referenties
Dichtomatik:67059740
Rubix:04110455
Fabrikant:67059740


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,28 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 25,4 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 14,29X25,40X6,35 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 14,28 mm |
| Buitendiameter | 25,4 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen