Referenties
SKF:49966
Rubix:04080665
Fabrikant:509967
EAN:0085311037334


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 49966
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198,2 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,87 excl. BTW
/ stuk
€ 61,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen