OLIEKEERRING 15X26X7 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:49383624
Rubix:04010212
Fabrikant:49383624
OLIEKEERRING 15X26X7 AS
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 15X26X7 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,26 excl. BTW
/ stuk
1,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden