Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411442
Rubix:04150296
Fabrikant:B2 U6 105 X 130 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 105X130X15/12 B2U6
40411442 OLIEDICHTING B2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 342,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen