OLIEKEERRING 170X200X12 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67130994
Rubix:04110678
Fabrikant:67130994
OLIEKEERRING 170X200X12 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 170X200X12 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht189 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 23,16 excl. BTW
/ stuk
€ 28,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen