Referenties
Dichtomatik:67026239
Rubix:04111760
Fabrikant:67026239

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 380X420X20 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 950 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,11 excl. BTW
/ stuk
€ 179,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen