OLIEKEERRING 24X47X7 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49383135
Rubix:04023448
Fabrikant:49383135
OLIEKEERRING 24X47X7 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter24 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 24X47X7 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht15 g
Binnendiameter24 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
1,95 excl. BTW
/ stuk
2,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden