Referenties
Dichtomatik:67022082
Rubix:04111492
Fabrikant:67022082

Productdetails : OLIEKEERRING 32X45X4 A/510
De WA is een eenzijdig radiaal werkende afdichtingsring, bestemd voor roterende of draaiende assen en optioneel verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de tegenoverliggende zijde van de vloeistof om het binnendringen van vuil van buitenaf te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,16 excl. BTW
/ stuk
€ 5,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
