Referenties
SMC:AMG250C-F03D
Rubix:05287514
Fabrikant:AMG250C-F03D
EAN:3618035577618

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);gehard glas (kijkglas) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC WATERFILTER AMG250C-F03D
Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 250C [26SCFM (750l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 250C [26SCFM (750l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x186x76 mm |
| Logistiek gewicht | 542 g |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);gehard glas (kijkglas) |
| Aansluiting | 1/4;3/8 '' |
| Type | waterscheider |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 190 mm |
| Diepte | 76 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,87 excl. BTW
/ stuk
€ 146,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen