SMC WATERFILTER AMG350C-F04D

Waterafscheider AMG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMG350C-F04D
Rubix:05281793
Fabrikant:AMG350C-F04D
EAN:3618035577410
SMC WATERFILTER AMG350C-F04D

Technische samenvatting

Materiaalgegoten aluminium (behuizing);gehard glas (kijkglas)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG350C-F04D


Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.

Body Size: 350C [53SCFM (1,500l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Sterke punten

•Space-saving design
Compact, Lightweight

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x218x90 mm
Logistiek gewicht875 g
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);gehard glas (kijkglas)
Aansluiting3/8;1/2 ''
Typewaterscheider
Lengte95 mm
Hoogte222 mm
Diepte90 mm
Land van oorsprongJP
166,39 excl. BTW
/ stuk
201,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen