Referenties
Stanley:1-43-553
Rubix:10132702
EAN:3253561435539






Productdetails : STANLEY FATMAX I-BEAM WATERPAS 60 CM 1-43-553
De Stanley FATMAX Profile I-Beam waterpas biedt een nauwkeurigheid van 0,5 mm/m in een robuuste aluminium behuizing en is verkrijgbaar in lengtes van 60 cm, 120 cm en 180 cm. De centrale MaxEdge-libel en het meegeleverde potlood versnellen de werkzaamheden op de bouwplaats en in de werkplaats.
Kenmerken:
De aluminium behuizing met speciaal I-Beam-profiel (I-vormig) geeft deze waterpas een structurele stijfheid die bestand is tegen vervorming onder zware omstandigheden op de bouwplaats, waardoor de levensduur wordt verlengd. De extra grote centrale libel verbetert de afleesbaarheid van de luchtbel, zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden. Dankzij het MaxEdge-ontwerp kan de rand van de waterpas als liniaal worden gebruikt, doordat de libel overbrugd is en het aanleggen tegen het oppervlak niet belemmert. De stevige libellen beperken verschuivingen en zorgen voor een stabiele controle tijdens het meten. Het potlood wordt meegeleverd om snel markeringen aan te brengen zonder het werk te onderbreken. De modellen van 60 cm en 120 cm zijn voorzien van een schaalverdeling aan de bovenzijde voor directe lengtemetingen.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 60 cm (ref. 1-43-553), 120 cm (ref. 1-43-555), 180 cm (ref. 1-43-557).
• Materiaal behuizing: aluminium I-profiel.
• Nauwkeurigheid libellen: 0,5 mm/m.
• Centrale libel: MaxEdge-type (overbrugd).
• Schaalverdeling bovenzijde: aanwezig op de modellen van 60 cm en 120 cm; niet aanwezig op het model van 180 cm.
• Meegeleverd accessoire: potlood.
Normen:
Deze waterpas voldoet aan de Duitse norm DIN 877, die de nauwkeurigheidstoleranties en constructie-eisen voor waterpassen definieert.
Kenmerken:
De aluminium behuizing met speciaal I-Beam-profiel (I-vormig) geeft deze waterpas een structurele stijfheid die bestand is tegen vervorming onder zware omstandigheden op de bouwplaats, waardoor de levensduur wordt verlengd. De extra grote centrale libel verbetert de afleesbaarheid van de luchtbel, zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden. Dankzij het MaxEdge-ontwerp kan de rand van de waterpas als liniaal worden gebruikt, doordat de libel overbrugd is en het aanleggen tegen het oppervlak niet belemmert. De stevige libellen beperken verschuivingen en zorgen voor een stabiele controle tijdens het meten. Het potlood wordt meegeleverd om snel markeringen aan te brengen zonder het werk te onderbreken. De modellen van 60 cm en 120 cm zijn voorzien van een schaalverdeling aan de bovenzijde voor directe lengtemetingen.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 60 cm (ref. 1-43-553), 120 cm (ref. 1-43-555), 180 cm (ref. 1-43-557).
• Materiaal behuizing: aluminium I-profiel.
• Nauwkeurigheid libellen: 0,5 mm/m.
• Centrale libel: MaxEdge-type (overbrugd).
• Schaalverdeling bovenzijde: aanwezig op de modellen van 60 cm en 120 cm; niet aanwezig op het model van 180 cm.
• Meegeleverd accessoire: potlood.
Normen:
Deze waterpas voldoet aan de Duitse norm DIN 877, die de nauwkeurigheidstoleranties en constructie-eisen voor waterpassen definieert.
Sterke punten
• Nauwkeurigheid van 0,5 mm/m: reproduceerbare metingen die voldoen aan de montagetoleranties.
• Aluminium behuizing: bestand tegen vuil en slijtage onder bouwplaatsomstandigheden.
• MaxEdge-libel: de rand kan als liniaal worden gebruikt, zonder extra gereedschap.
• Extra grote libel: snel afleesbaar, zelfs in een schuine positie of boven het hoofd.
• Potlood meegeleverd: metingen kunnen direct worden overgebracht zonder de werkzaamheden te onderbreken.
• Drie beschikbare lengtes: van werkzaamheden in beperkte ruimtes tot montagewerkzaamheden op grote oppervlakken.
• Aluminium behuizing: bestand tegen vuil en slijtage onder bouwplaatsomstandigheden.
• MaxEdge-libel: de rand kan als liniaal worden gebruikt, zonder extra gereedschap.
• Extra grote libel: snel afleesbaar, zelfs in een schuine positie of boven het hoofd.
• Potlood meegeleverd: metingen kunnen direct worden overgebracht zonder de werkzaamheden te onderbreken.
• Drie beschikbare lengtes: van werkzaamheden in beperkte ruimtes tot montagewerkzaamheden op grote oppervlakken.
Toepassingen
Deze Stanley FATMAX waterpas is geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden, van ruwbouw tot afbouw: metselwerk, bekistingswerk, tegelwerk, het plaatsen van scheidingswanden en het bevestigen van timmerwerkelementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 32x70x632 mm |
| Gewicht verpakking | 572 g |
| Lengte | 600 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | nee |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,62 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 49,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen