Referenties
Stanley:0-42-087
Rubix:10132545
EAN:3253560420871




Productdetails : STANLEY DIGITALE ZWEIHAAK 40 CM 0-42-087
Description40cm structure and anodized aluminum, can be used as a level thanks to its 2 vials. LCD display and HOLD, supplementary angle calculation, single and compound functions. Powered by 2 AAA batteries included (±100hours duration). Measuring angle 0° to 180° and accuracy ±0.1°.
Sterke punten
• Digitale hoekwaterpas met verlicht LCD scherm
• Calibratiefunctie
• Geheugen
• HOLD functie
• 360° leesbaarheid - tekst op het scherm roteert mee met het toestel
• Geleverd met waterdichte tas
• Geleverd met 2 x AAA batterijen
• Nauwkeurigheid bij digitale metingen: 0,1°
• Aluminium profiel
• 2 libellen: 1 horizontale en 1 verticale
• Metingen van 0° tot 225°
• Geschikt om dubbele verstekhoeken op te meten (via geheugenfunctie)
• Calibratiefunctie
• Geheugen
• HOLD functie
• 360° leesbaarheid - tekst op het scherm roteert mee met het toestel
• Geleverd met waterdichte tas
• Geleverd met 2 x AAA batterijen
• Nauwkeurigheid bij digitale metingen: 0,1°
• Aluminium profiel
• 2 libellen: 1 horizontale en 1 verticale
• Metingen van 0° tot 225°
• Geschikt om dubbele verstekhoeken op te meten (via geheugenfunctie)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x200x610 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Type | digitaal |
| Magnetisch | nee |
| Materiaal | lcd-scherm |
| Toegestane afwijking | 0,1 mm/m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,47 excl. BTW
/ stuk
€ 145,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden