Referenties
Stahlwille:65156125
Rubix:10124620
Fabrikant:65156125
EAN:4018754281251

Productdetails : STAHLWILLE MINI WATERPOMPTANG 65555125
6515 6 125 met doorgestoken scharnier en uitsparing, 4-voudig verstelbaar, Chroom-Vanadium.
6551 6 175 DIN ISO 8976 (nr. 207 c), met doorgestoken scharnier en uitsparing, 6-voudig verstelbaar, met klembeveiliging, Chroom-Vanadium.
6551 6 240 en 6551 6 300 DIN ISO 8976 (nr. 207 c), met doorgestoken scharnier en uitsparing, 7-voudig verstelbaar, met klembeveiliging, Chroom-Vanadium.
6551 6 175 DIN ISO 8976 (nr. 207 c), met doorgestoken scharnier en uitsparing, 6-voudig verstelbaar, met klembeveiliging, Chroom-Vanadium.
6551 6 240 en 6551 6 300 DIN ISO 8976 (nr. 207 c), met doorgestoken scharnier en uitsparing, 7-voudig verstelbaar, met klembeveiliging, Chroom-Vanadium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Openingscapaciteit | 25 mm |
| Aantal posities | 4 |
| Handvat | kunststof handgrepen met geruwde antislipstructuur |
| Type | mini waterpomptang (4-voudige snelaanpassing) – 6515 |
| Gewicht | 118 g |
| Type armen | doorgestoken glijscharnier met dubbele ondersteuning |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,67 excl. BTW
/ stuk
€ 31,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
