BAHCO WATERPOMPTANG 150MM 222 D
Bahco waterpomptang met schroefverbinding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:222 D
Rubix:10090524
EAN:7314150037087

Documenten
Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG 150MM 222 D
Deze Bahco waterpomptang is ontworpen voor klembewerkingen op buizen en cilindrische onderdelen en maakt deel uit van een serie die geschikt is voor verschillende diameters. Het ontwerp richt zich op een stabiele bekpositie en goede toegankelijkheid in beperkte ruimtes.
Kenmerken:
De Bahco waterpomptang van deze serie is voorzien van parallelle bekken die over het volledige openingsbereik uitgelijnd blijven, wat bijdraagt aan een gelijkmatige krachtverdeling. De slanke kop vergemakkelijkt de toegang in krappe ruimtes, terwijl de gefreesde vertanding extra stabiliteit biedt tijdens het klemmen. Afhankelijk van de uitvoering zijn meerdere standen instelbaar bij het openen van de tang. De met PVC beklede handgrepen verbeteren de grip en beperken wegglijden tijdens gebruik. De tang is afgewerkt met een zwarte fosfatering die bescherming biedt tegen oxidatie.
Specificaties:
• Referenties: 221 D t/m 225 D
• Klembereik buizen: 18 mm tot 58 mm (afhankelijk van de uitvoering)
• Aantal standen: 3, 4, 5 of 6 (afhankelijk van de referentie)
• Totale lengte: 117 mm tot 305 mm
• Beklengte: 16 mm tot 38 mm
• Bekdikte: 5,0 mm tot 11,5 mm
• Materiaal: gelegeerd staal
• Afwerking: zwart gefosfateerd
• Type handgrepen: PVC-bekleed
• Gewicht: 60 g tot 535 g
Kenmerken:
De Bahco waterpomptang van deze serie is voorzien van parallelle bekken die over het volledige openingsbereik uitgelijnd blijven, wat bijdraagt aan een gelijkmatige krachtverdeling. De slanke kop vergemakkelijkt de toegang in krappe ruimtes, terwijl de gefreesde vertanding extra stabiliteit biedt tijdens het klemmen. Afhankelijk van de uitvoering zijn meerdere standen instelbaar bij het openen van de tang. De met PVC beklede handgrepen verbeteren de grip en beperken wegglijden tijdens gebruik. De tang is afgewerkt met een zwarte fosfatering die bescherming biedt tegen oxidatie.
Specificaties:
• Referenties: 221 D t/m 225 D
• Klembereik buizen: 18 mm tot 58 mm (afhankelijk van de uitvoering)
• Aantal standen: 3, 4, 5 of 6 (afhankelijk van de referentie)
• Totale lengte: 117 mm tot 305 mm
• Beklengte: 16 mm tot 38 mm
• Bekdikte: 5,0 mm tot 11,5 mm
• Materiaal: gelegeerd staal
• Afwerking: zwart gefosfateerd
• Type handgrepen: PVC-bekleed
• Gewicht: 60 g tot 535 g
Sterke punten
• Stabiel klemmen dankzij parallelle bekken in alle standen
• Verbeterde toegankelijkheid in beperkte ruimtes door slanke kop
• Veilige grip dankzij PVC-beklede handgrepen
• Verhoogde corrosiebestendigheid door fosfateerafwerking
• Verbeterde toegankelijkheid in beperkte ruimtes door slanke kop
• Veilige grip dankzij PVC-beklede handgrepen
• Verhoogde corrosiebestendigheid door fosfateerafwerking
Toepassingen
De Bahco 221 D – 225 D waterpomptangen worden ingezet bij industrieel onderhoud, mechanische assemblage en werkplaatsinterventies.
Ze zijn geschikt voor het klemmen en vasthouden van buizen, koppelingen, moeren en cilindrische onderdelen, met name in omgevingen waar de beschikbare ruimte beperkt is. Dankzij het compacte formaat en de robuuste uitvoering zijn deze tangen gemakkelijk mee te nemen in een gereedschapskist en zijn ze geschikt voor gebruik op locatie of op de werf, ook onder vochtige omstandigheden.
Ze zijn geschikt voor het klemmen en vasthouden van buizen, koppelingen, moeren en cilindrische onderdelen, met name in omgevingen waar de beschikbare ruimte beperkt is. Dankzij het compacte formaat en de robuuste uitvoering zijn deze tangen gemakkelijk mee te nemen in een gereedschapskist en zijn ze geschikt voor gebruik op locatie of op de werf, ook onder vochtige omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Lengte | 150 mm |
| Openingscapaciteit | 23,5 mm |
| Aantal posities | 4 |
| Handvat | pvc-gecoate handgrepen |
| Type | waterpomptang met schroefverbinding |
| Gewicht | 100 g |
| Type armen | schroefverbinding |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,70 excl. BTW
/ stuk
€ 27,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen