Referenties
Milwaukee:4932501152
Rubix:A0877729
Fabrikant:4932501152
EAN:4058546624545



Productdetails : MILWAUKEE SLEUTELTANGENSET 180+250MM (2-DELIG) 4932501152
Sleuteltangenset 180+250 mm (2-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 57 mm |
| Aantal posities | 3 |
| Handvat | rubberen anti-peel materiaal; volledig bedekte handgreep |
| Type | sleuteltang (pliers wrench / multiprise) |
| Gewicht | 1800 g |
| Type armen | gladde bekken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,90 excl. BTW
/ stuk
€ 95,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
