FESTO SCHARNIERBEVESTIGING WBN-8/10 8608

WBN draaibare bevestiging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:WBN-8/10
Rubix:05105205
Fabrikant:8608
EAN:4052568020255
FESTO SCHARNIERBEVESTIGING WBN-8/10 8608
Technische samenvatting
Typedraaibare montage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERBEVESTIGING WBN-8/10 8608


draaibare bevestiging WBN-8/10 Voor cilinders EGZ, EGN, DSN, DSNN, ESNU, DSNU. Grootte=8/10, Corrosiebestendigheidsclassificatie=1, Productgewicht=20 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), Materiaalinformatie, bevestiging=(* staal, * verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraaibare montage
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,84 excl. BTW
/ stuk
19,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen