SPARTEX WERKBANK KAST 2 DEUREN MDF 1500X750X880 - 853905
Werkbank met kast met 2 laden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853905
Rubix:13160117
EAN:3660338098505




Documenten
Productdetails : SPARTEX WERKBANK KAST 2 DEUREN MDF 1500X750X880 - 853905
Werkbank inclusief 1 kast met 2 deuren en 1 verstelbare plank.
Belastingsvermogen tot 1000 kg.
Dikte van tafelblad: 50 mm.
Voetstuk van gevulkaniseerd rubber. Montage met schroeven.
Gelaste versterking bij onderste deel van tafelblad.
RAL 5015.
Centrale vergrendeling, kan worden afgesloten met sleutel.
Kast: 623 x 515 mm.
Gewicht: 74 kg.
Gemonteerd geleverd.
Belastingsvermogen tot 1000 kg.
Dikte van tafelblad: 50 mm.
Voetstuk van gevulkaniseerd rubber. Montage met schroeven.
Gelaste versterking bij onderste deel van tafelblad.
RAL 5015.
Centrale vergrendeling, kan worden afgesloten met sleutel.
Kast: 623 x 515 mm.
Gewicht: 74 kg.
Gemonteerd geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Model | mdf wood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
