SPARTEX 3 KOLOM WERKBANK 3 LADE 2000X700X840 892630

3 Kolommen Werkbank

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:884838
Spartex:892630
Rubix:A0283557
EAN:3660338451706
SPARTEX 3 KOLOM WERKBANK 3 LADE 2000X700X840 892630

Technische samenvatting

Hoogte840 mm
Breedte2000 mm
Diepte700 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX 3 KOLOM WERKBANK 3 LADE 2000X700X840 892630


Werkbank met 40mm dik multiplex blad, 3 kolommen. Belastbaar tot 1000 kg.
- Model 892630: Uitgerust met 3 laden hoogte 200mm draagvermogen 75kg per lade en 100% opening, 1 deur hoogte 500mm en 2 legplanken draagvermogen 30kg.
- Model 892631: Uitgerust met 3 laden hoogte 200mm draagvermogen 75kg per lade en 100% opening, 2 deuren hoogte 500mm en 2 legplanken capaciteit 30kg.
Kleur RAL 7035 voor de basis en RAL 7016 voor de laden en deuren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoogte840 mm
Breedte2000 mm
Diepte700 mm
Aantal lades3
Model3 drawers and 1 door
€ 1.598,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.934,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen