SPARTEX WERKBANK WIELTJES KASTANJEHOUT 1500X750X880 - 853893
Werkbank op wielen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853893
Rubix:13160096
EAN:3660338098444




Documenten
Productdetails : SPARTEX WERKBANK WIELTJES KASTANJEHOUT 1500X750X880 - 853893
Zeer robuuste werkbank.
Blad dikte 50 mm
RAL 5015.
Nylon wielen, diameter 150mm, band van polyurethaan.
2 zwenkwielen met rem, 2 zwenkwielen zonder rem.
Blad dikte 50 mm
RAL 5015.
Nylon wielen, diameter 150mm, band van polyurethaan.
2 zwenkwielen met rem, 2 zwenkwielen zonder rem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Model | chestnut wood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.369,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.657,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
