Referenties
Spartex:853881
Rubix:13160092
EAN:3660338098383




Documenten
Productdetails : SPARTEX WERKBANK PLAATIJZER 1500X750X880 - 853881
Zeer robuuste werkbank.
Blad dikte 50 mm
RAL 5015.
Blad dikte 50 mm
RAL 5015.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Model | metal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,63 excl. BTW
/ stuk
€ 717,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 95 dagen
