FACOM STAND WERKBANK 1,5M + GEGALVAN WERKBLAD WB2.1500GS
1.5M WERKBANK GALVA BLAD
Zie technische informatieReferenties
Facom:WB2.1500GS
Rubix:A0607932
Fabrikant:WB2.1500GS
EAN:3662424176210

Productdetails : FACOM STAND WERKBANK 1,5M + GEGALVAN WERKBLAD WB2.1500GS
1,5M GALVA WERKBANK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 910 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 1 |
| Model | 1.5m workbench with steel worktop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,00 excl. BTW
/ stuk
€ 399,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
