TRICORP WERKBROEK MULTINORM 503004 INKT BL/ FLUO GEEL MT 66
Werkbroek Multinorm Bicolor
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:503004InkFluoryellow66
Rubix:A0355976
EAN:8718326033382






Productdetails : TRICORP WERKBROEK MULTINORM 503004 INKT BL/ FLUO GEEL MT 66
De Werkbroek Multinorm Bicolor is vervaardigd uit 74% katoen, 25% polyester en 1% andere vezels met een doekgewicht van 320 gr/m2. Het doek heeft een Twill kwaliteit welke sterk en duurzaam is. Deze werkbroek is zoals u van Tricorp bent gewend, verkrijgbaar in een ruime maatrange van maat 42 t/m maat 64. Dit product is EN ISO 20471, EN ISO 11612, EN1149, EN13034, EN ISO 11611 en IEC 61482 gecertificeerd en beschermt daarmee tegen diverse restrisico’s uit de werkomgeving. Bovendien is dit artikel industrieel wasbaar t/m 75 graden celsius volgens de norm EN ISO 15797.
Vanaf september 2022 is dit artikel ook verkrijgbaar in de kleurstelling Ink-Fluoryellow.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 66 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 74% katoen / 25% polyester / 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,46 excl. BTW
/ stuk
€ 92,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
66
