PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP 1112 200 K2

Werkplaatsvijl

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:1112 200 H2
Rubix:23080554
Fabrikant:11101202
EAN:4007220005675
PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP 1112 200 K2

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte200 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP 1112 200 K2


Flat file with tang and sharpened on three sides, smooth edge. Form A according to DIN 7261. PFERD manufactures workshop files satisfying the highest quality requirements. They are characterized by a long lifespan and an excellent yield of material removal. Three size variants for various applications are available. Size 1: roughing, coarse material removal Size 2: universal use Size 3: Machining and finishing work The PFERD's workshop files are available in industrial wrapping without handle or in PF packaging with an ergonomic file handle.
Pferd werkplaatsvijl platstomp 1112 200 k2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Vormplat
Lengte200 mm
Handvatzonder
Sectie20,0 x 5,0 mm
Aangepaste tariefcode82031000
62,00 excl. BTW
/ 10 stuks
75,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen