Referenties
Bahco:219001600
Rubix:A0772597
EAN:8413345029896

Productdetails : BAHCO VULSCHRAPER 16CM 219001600
Houten handvat. Ontlaten metalen blad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 235 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,82 excl. BTW
/ stuk
€ 8,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
