Referenties
Colson:WHCS 1503 6552
Rubix:31045442
EAN:8717349102150

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
Productdetails : COLSON SMALSPOORWIEL WHCS 1503 6552
spoorwiel van gietijzer en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• spoorwiel van gietijzer en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Overige produkten (85 - 1500 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,4 g |
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,71 excl. BTW
/ stuk
€ 104,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden