Referenties
Colson:WHCV 1253 6553
Rubix:31045466
EAN:8717349102518

Productdetails : COLSON WIEL WHCV 1253 6553
wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van vulkollan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,7 g |
| Laadcapaciteit | 480 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,07 excl. BTW
/ stuk
€ 99,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen