Referenties
Colson:WHPN 1002 6123
Rubix:31045658
EAN:8717349104246

Productdetails : COLSON WIEL WHPN 1002 6123
wiel van polyamide en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van polyamide en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,10 excl. BTW
/ stuk
€ 18,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen