Referenties
Colson:WHPN 1252 5080
Rubix:31045662
EAN:8717349104291

Productdetails : COLSON WIEL WHPN 1252 5080
wiel van polyamide en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van polyamide en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,24 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen