Referenties
Colson:WHRN 1253 6443
Rubix:31045918
EAN:8717349106509

Productdetails : COLSON WIEL WHRN 1253 6443
wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Sterke punten
• wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Laadcapaciteit | 490 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,94 excl. BTW
/ stuk
€ 22,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden