Referenties
Colson:WTPU 1002 2001
Rubix:31047270
EAN:8717349112838

Productdetails : COLSON WIEL WTPU 1002 2001
middel wiel met polyamide kern en rollager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel wiel met polyamide kern en rollager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,46 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,17 excl. BTW
/ stuk
€ 18,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen