BLICKLE WIEL LUCHTBAND KUNSTSTOF VELG - PK 262/20-75R

Wiel, met luchtband, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PK 262/20-75R
Rubix:31051657
Fabrikant:103150
EAN:4047526103156
BLICKLE WIEL LUCHTBAND KUNSTSTOF VELG - PK 262/20-75R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter260 mm
Wielbreedte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL LUCHTBAND KUNSTSTOF VELG - PK 262/20-75R


Band:

  • luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, met binnenband
  • zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +40 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1270 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter260 mm
Wielbreedte85 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A60 Shore
85 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 41,91 excl. BTW
/ stuk
€ 50,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte