BLICKLE WIEL P 222/20-75R-SG
Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:P 222/20-75R-SG
Rubix:A0005493
Fabrikant:297549
EAN:4047526297541



Productdetails : BLICKLE WIEL P 222/20-75R-SG
Band:
- luchtband, blokprofiel, hardheid 65 Shore A
- 2 Ply-Rating, met binnenband
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur grijs, niet-strepend
- plaatstaal, geperst
- met gelaste stalen naafbus
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1076 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 220 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| 65 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,95 excl. BTW
/ stuk
€ 79,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
