BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 80G-11-FI-EV15

Dubbel apparaten-zwenkwiel Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, elektrisch geleidend, niet-strepend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 80G-11-FI-EV15
Rubix:31051049
Fabrikant:848989
EAN:4047526146481
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 80G-11-FI-EV15

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 80G-11-FI-EV15


Behuizing: serie LMDA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikrans persproces

Wielen: serie TPA

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
  • wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, PATH
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
111 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
€ 50,32 excl. BTW
/ stuk
€ 60,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen