BLICKLE WIEL MASS. RUBB. BAND KUNSTSTOF VELG - VPA 126/12G
Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VPA 126/12G
Rubix:31051713
Fabrikant:105114
EAN:4047526105112

Productdetails : BLICKLE WIEL MASS. RUBB. BAND KUNSTSTOF VELG - VPA 126/12G
Band:
- hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur grijs, niet-strepend, geen
contactverkleuring (variant elektrisch geleidend "-EL" kleur zwart, strepend)
- hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij variant "-EL", slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,02 excl. BTW
/ stuk
€ 19,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
100 kg