Referenties
Blickle:LO-SETH 160K-ST
Rubix:A0312097
Fabrikant:51730
EAN:4047526051730

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL MET REM LO-SETH 160K-ST
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5146 g |
| Laadcapaciteit | 700 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 205 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,70 excl. BTW
/ stuk
€ 505,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
Laadcapaciteit
700 kg
Wieldiameter
160 mm
Wielbreedte
50 mm
