Referenties
Blickle:LPA-POA 35G
Rubix:31050084
Fabrikant:223875
EAN:4047526223878

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- POA 35G
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 179 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 35 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Lengte plaat | 60 mm |
| 52 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Laadcapaciteit
75 kg
Wieldiameter
35 mm
Wielbreedte
25 mm